Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12582030 Kettenrad ZRF geh. 08 B-2 ZZ=20 B=30 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12582030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12582030
EAN/GTIN:
     4067201323358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Stahl C45.

Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
BohrungH7:
30 mm
Ausführung:
A Ausführung
da:
85,8 mm
d:
81,19 mm
ND:
64 mm
L:
42 mm
KH9:
8 mm
T2:
3,3 mm
M:
M6 M
Gewicht:
0,99 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12512000
ab € 6,92*
Zubehör
Mädler
12588120
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.