Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12588132 Kettenrad ZRG geh. 08B-2 32 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12588132
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12588132
EAN/GTIN:
     4067201291596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Bohrungen
vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B2 = 21 mm, c = 1,3
mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
da:
134,3 mm
d:
129,56 mm
ND:
100 mm
B:
20 mm
L:
40 mm
Gewicht:
2,99 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mädler, kettenrad, ZRG Zweifachkettenrad duplex sprocket harde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12513200
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.