Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12588412 Kettenrad ZREG geh. 08B-1 12 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12588412
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12588412
EAN/GTIN:
     4067201239635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für
zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten
(Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, c = 1,3
mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
2x1
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Ohne
DIN ISO Nr.:
08 B-1
Zähnezahl:
12
Außendurchmesser [da]:
53,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
49,07 [mm]
Bohrung [B]:
15 [mm]
Durchmesser zwischen den Zahnsträngen [dg]:
33 [mm]
Gesamtlänge [A]:
30 [mm]
Achsabstand der Zahnstränge [L]:
22,8 [mm]
Gewicht:
0,27 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mädler, kettenrad, single chain, hardened, Doppel-Kettenrad, ZREG, 08B-1, 12B-1, 12 B-1, double sprocket, Material, gehärtet, 08 B-1, Einfach-Rollenketten, sprocket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.