Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12588418 Kettenrad ZREG geh. 08B-1 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12588418
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12588418
EAN/GTIN:
     4067201242222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für
zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten
(Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, c = 1,3
mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
2x1
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Ohne
DIN ISO Nr.:
08 B-1
Zähnezahl:
18
Außendurchmesser [da]:
77,8 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
73,14 [mm]
Bohrung [B]:
15 [mm]
Durchmesser zwischen den Zahnsträngen [dg]:
58 [mm]
Gesamtlänge [A]:
30 [mm]
Achsabstand der Zahnstränge [L]:
22,8 [mm]
Gewicht:
0,73 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mädler, kettenrad, ZREG, 12 B-1, single chain, Einfach-Rollenketten, 08 B-1, Material, gehärtet, hardened, 08B-1, sprocket, Doppel-Kettenrad, double sprocket, 12B-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.