| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-12600000GL Herst.-Nr.: 12600000GL EAN/GTIN: 4067201189404 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Hochwertige Zweifach-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187), jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.
Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -20° bis +120°C. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN ISO-Nr.: | 10 B-2-GL DIN ISO-Nr. | p x b1: | 15,875 x 9,65 mm | 5/8 x 3/8 Zoll | Laschenhöhe hmax.: | 14,7 mm | Laschendicke s1/s2: | 1,7 mm | Rollen-Ø d1: | 10,16 mm | b5: | 36,1 mm | Pt: | 16,59 mm | b7: | 4,1 mm | Bruchkraftmin.: | 44,5 kN | Gewicht: | 2,00 kg/m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 10 b-2 mädler, din 8187, din8187 10b-2, straight links, roller chain, Duplex-ketten, Doppel-Rollenketten, Doppelketen, Duplex-rollenketten, B-2, Duplexketten, Doppelrollenketten, Zweifachrollenketten, Duplexrollenketten, Doppelketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |