| |
|
| Artikel-Nr.: 183-12600300 Herst.-Nr.: 12600300 EAN/GTIN: 4067201026938 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Stahl. Größe 06 B-2 mit geraden Laschen. Alle anderen Größen mit geschweiften Laschen. Weitere Informationen: | | DIN / ISO-Nr.: | 10 B-2 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 15,875 x 9,65 mm | 5/8 x 3/8 Zoll | Gewicht: | 24 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: connecting link, Kettenverschluss, Verschlussglieder, Verschlussglied, Steckglied, chain link, Steckglieder, 11/E, Kettenschloss, Kettenschlösser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,16* | € 2,10* | | | | | | 11 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 3,20* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|