Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12613800 Kettenrad ZRS Stahl 10 B-2 38 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12613800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12613800
EAN/GTIN:
     4067201028123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe
Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
da:
199,2 mm
d:
192,24 mm
ND:
120 mm
B:
20 mm
L:
45 mm
Gewicht:
6,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, double sprocket, sprocket, 10B-2, 10 B-2, ZRS, 5/8x3/8, Duplexkettenrad, Zweifachkettenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
1
€ 10,00*
ab € 37,00*
€ 54,53*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 87,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12688138
ab € 38,48*
Zubehör
Mädler
13613800
ab € 76,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.