Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12627600 Kettenradscheibe ZRL 10 B-2 76 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12627600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12627600
EAN/GTIN:
     4067201016403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6 mm,
r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
76 Zähnezahl
da:
392,1 mm
d:
384,16 mm
B:
25 mm
Gewicht:
22,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad mädler, kettenrad, 10B-2, double plate wheel, sprocket, Duplexkettenradscheibe, 5/8x3/8, 10 B-2, Zweifachkettenradscheibe, ZRL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 184,56*
€ 206,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,22*
€ 311,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12617600
ab € 94,79*
Zubehör
Mädler
13627600
ab € 282,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.