Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12677000L Zweifach-Rollenkette 10 B-2 Lambda


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12677000L
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12677000L
EAN/GTIN:
     4067201323754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Selbstschmierende
Zweifach-Rollenketten in Premiumqualität. Nahtlose Sintermetallbuchsen
getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete
Bolzen. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden
Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit
Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur
Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +150°. Bitte
beachten:
Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls
Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl
(ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder
immer separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
10 B-2 DIN / ISO-Nr.
DIN ISO-Nr.:
10 -2 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1min.:
15,875 x 9,65 mm | 5/8 x 3/8 Zoll
Teilung p x innere Breite b1:
15,875 x 9,65 mm | 5/8 x 3/8 Zoll
Innere Breite b2:
13,28 mm
Innenglied- breite b2:
13,28 mm
Rollen-Ø d1:
10,16 mm
Bolzen-Ø:
5,08 mm
b4:
19,6 mm
b7:
4,1 mm
b5:
36,2 mm
Bruchkraft min.:
44,5 kN
Pt:
16,59 mm
Gewicht:
1,82 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 10 b-2 mädler, din 8187, din8187 10b-2, B-1, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke, Einfach-Rollenkette, Einfach-Hülsenkette, roller chain, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, single roller chain, tsubaki lambda tsubaki lambda chain lambda kett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,28*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 178,60*
€ 212,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 167,44*
€ 199,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 161,87*
€ 192,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 158,51*
€ 188,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 156,28*
€ 185,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.