| |
|
| Artikel-Nr.: 183-12677003L Herst.-Nr.: 12677003L EAN/GTIN: 4067201323761 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. , Speziell beschichtete Bolzen. Mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Weitere Informationen: | | DIN / ISO-Nr.: | 10 B-2 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 15,875 x 9,65 mm | 5/8 x 3/8 Zoll | Gewicht: | 24 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, Kettenverschluss, Steckglied, Kettenschlösser, Verschlussglied, connecting link, rollenkette verschlussglied verschlussglied rol, 11/E, Kettenschloss Kettenschloß Kettenschluss Ketten, chain link, Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-Gl |
| | |
| |