Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12681230 Kettenrad ZRF geh. 10 B-2 ZZ=12 B=30 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12681230
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12681230
EAN/GTIN:
     4067201323846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Stahl C45.

Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
BohrungH7:
30 mm
Ausführung:
B Ausführung
da:
68,0 mm
d:
61,34 mm
ND:
49 mm
L:
45 mm
KH9:
8 mm
T2:
3,3 mm
M:
M6 M
Gewicht:
0,473 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12611200
ab € 5,38*
Zubehör
Mädler
12688112
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.