Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12699112 Kettenrad ZRR 10 B-2 12 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12699112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12699112
EAN/GTIN:
     4067201346531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Zähne gefräst, Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6 mm,
r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
da:
68,0 mm
d:
61,34 mm
ND:
44 mm
B:
14 mm
L:
40 mm
Gewicht:
0,57 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mädler, kettenrad, kettenrad edelstahl, Teilung 8mm, Zweifachkettenrad, double sprocket, Duplexkettenrad, sprocket, 05B-2, ZRS, 05 B-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.