Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12699113 Kettenrad ZRR 10 B-2 13 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12699113
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12699113
EAN/GTIN:
     4067201346524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Zähne gefräst, Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6 mm,
r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
da:
73,0 mm
d:
66,32 mm
ND:
49 mm
B:
14 mm
L:
40 mm
Gewicht:
0,70 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad duplex 13 zähne, kettenrad edelstahl, kettenrad mädler, 05 B-2, 05B-2, ZRS, double sprocket, Zweifachkettenrad, Duplexkettenrad, Teilung 8mm, sprocket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.