Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12699125 Kettenrad ZRR 10 B-2 25 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12699125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12699125
EAN/GTIN:
     4067201346494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Zähne gefräst, Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6 mm,
r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
da:
134,0 mm
d:
126,66 mm
ND:
105 mm
B:
16 mm
L:
45 mm
Gewicht:
3,48 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b-2 25 zähne, kettenrad edelstahl, kettenrad mädler, 05 B-2, sprocket, Duplexkettenrad, ZRS, 05B-2, Zweifachkettenrad, Teilung 8mm, double sprocket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.