Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12700200W Verschlussglied 10/S 12 B-2 Winner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-12700200W
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12700200W
EAN/GTIN:
     4067201324515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
12 B-2 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
19,05 x 11,68 mm | 3/4 x 7/16 Zoll
Gewicht:
39 g
Weitere Suchbegriffe: Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, Kettenschloss Kettenschloß Kettenschluss Ketten, Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-Gl, rollenkette verschlussglied verschlussglied rol, Kettenverschluss, 10/S, Kettenschlösser, Steckglied, Verschlussglied, connecting link, chain link
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.