Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12700500 Doppelglied 12 B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-12700500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12700500
EAN/GTIN:
     4067201025054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
gekröpftes doppelglied


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Stahl. Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette
nach DIN 8187. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft
um 20%. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 120 005 00, Verschluß Nr. 15/C,
Tlg. 8 mm, zweifach

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
12 B-2 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
19,05 x 11,68 mm | 3/4 x 7/16 Zoll
Gewicht:
99 g
Weitere Suchbegriffe: connecting link, Steckglieder, Verschlussglied, chain link, Kettenverschluss, Verschlussglieder, 15/C, double link, cranked link, Kröpfglied, Kettenschlösser, Kettenschloss, Steckglied
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
144
1
€ 10,00*
ab € 3,91*
€ 9,86*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,83*
€ 17,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.