Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12713800 Kettenrad ZRS Stahl 12 B-2 38 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12713800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12713800
EAN/GTIN:
     4067201045618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
10,8 mm, B2 = 30,3 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
da:
239,0 mm
d:
230,69 mm
ND:
130 mm
B:
25 mm
L:
50 mm
Gewicht:
10,89 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, 3/4x7/16, 12B-2, Duplexkettenrad, sprocket, ZRS, double sprocket, 12 B-2, Zweifachkettenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 51,56*
€ 71,77*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,54*
€ 117,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12788138
ab € 56,26*
Zubehör
Mädler
13713800
ab € 126,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.