Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12722400 Kettenradscheibe ZRL 12 B-2 24 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12722400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12722400
EAN/GTIN:
     4067201038900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B2 = 30,3 mm, c = 2
mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
da:
153,9 mm
d:
145,94 mm
B:
20 mm
Gewicht:
3,43 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad mädler, kettenrad, ZRL, Zweifachkettenradscheibe, Duplexkettenradscheibe, double plate wheel, 3/4x7/16, 12 B-2, 12B-2, sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
1
€ 10,00*
ab € 27,50*
€ 30,74*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,14*
€ 51,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12712400
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.