Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12723000 Kettenradscheibe ZRL 12 B-2 30 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12723000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12723000
EAN/GTIN:
     4067201033691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B2 = 30,3 mm, c = 2
mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
da:
190,5 mm
d:
182,25 mm
B:
20 mm
Gewicht:
5,49 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, double plate wheel, Duplexkettenradscheibe, 3/4x7/16, 12 B-2, ZRL, sprocket, Zweifachkettenradscheibe, 12B-2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 37,66*
€ 40,26*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 41,08*
€ 65,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12713000
ab € 28,67*
Zubehör
Mädler
13723000
ab € 68,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.