Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12724500 Kettenradscheibe ZRL 12 B-2 45 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12724500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12724500
EAN/GTIN:
     4067201022299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B2 = 30,3 mm, c = 2
mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
da:
282,5 mm
d:
273,10 mm
B:
25 mm
Gewicht:
12,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad mädler, kettenrad, double plate wheel, Duplexkettenradscheibe, sprocket, Zweifachkettenradscheibe, 3/4x7/16, ZRL, 12 B-2, 12B-2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
Frei Haus
ab € 100,18*
€ 125,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,47*
€ 193,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12714500
ab € 82,99*
Zubehör
Mädler
13724500
ab € 169,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.