Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12788111 Kettenrad ZRG geh. 12B-2 11 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12788111
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12788111
EAN/GTIN:
     4067201289562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Bohrungen
vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B2 = 30,3 mm, c = 2
mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
2
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
12 B-2
Zähnezahl:
11
Außendurchmesser [da]:
75,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
67,61 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
47 [mm]
Bohrung [B]:
16 [mm]
Gesamtlänge [L]:
50 [mm]
Gewicht:
0,83 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mädler, kettenrad, ZRG Zweifachkettenrad duplex sprocket harde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
12711100
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.