| |
|
| Artikel-Nr.: 183-12799000 Herst.-Nr.: 12799000 EAN/GTIN: 4067201346470 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Zweifach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606. Werkstoffbedingt liegen Leistung und Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden. Vorgereckt. Nicht geschmiert. Die Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden. 1) Mit geraden Laschen. 2) Maximal-Wert am Verschlussglied.
Weitere Informationen: | | DIN / ISO-Nr.: | 12 B-2 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 19,05 x 11,68 mm | 3/4 x 7/16 Zoll | Innenglied- breite b2: | 15,62 mm | Rollen-Ø d1: | 12,07 mm | b5: | 42,2 mm | Pt: | 19,46 mm | b7: | 4,6 2) mm | Bruchkraft min.: | 37,0 kN | Gewicht: | 2,38 kg/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 12b-2, din 8187, rollenkette duplex, Duplexrollenketten, Duplex-Ketten, Doppelrollenketten, Duplex-Rollenketten, Zweifachketten, double roller chain, Duplexketten, ZweifachRollenketten, B-2, Zweifachkette, Doppel-Rollenketten, roller chain, duplex roller chain, Zweifach-Rollenkette |
| | |
| |