Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12800000GL Rollenkette


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12800000GL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12800000GL
EAN/GTIN:
     4067201190011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Hochwertige Zweifach-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187), jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.

Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlussglieder müssen separat bestellt werden.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.


Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
16 B-2-GL DIN ISO-Nr.
p x b1:
25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02mm Zoll
Laschenhöhe hmax.:
21,0 mm
Laschendicke s1/s2:
4,15/3,1 mm
Rollen-Ø d1:
15,88 mm
b5:
68,0 mm
Pt:
31,88 mm
b7:
5,4 mm
Bruchkraftmin.:
106,0 kN
Gewicht:
6,10 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 16b-2, din 8187, rollenkette duplex, Doppel-Rollenketten, roller chain, Duplexrollenketten, Doppelketten, Duplex-rollenketten, Doppelrollenketten, Duplex-ketten, B-2, straight links, Doppelketen, Zweifachrollenketten, Duplexketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,92*
€ 48,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,59*
€ 44,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,63*
€ 38,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 29,27*
€ 34,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 25,96*
€ 30,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 24,30*
€ 28,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.