Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12800300GL Steckglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-12800300GL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12800300GL
EAN/GTIN:
     4067201190035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied mädler
federverschlussglied

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
16 B-2-GL DIN ISO-Nr.
p x b1:
25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02mm Zoll
Laschenhöhe hmax.:
21,0 mm
Laschendicke s1/2:
4,15/3,1 mm
Gewicht:
135 g
Weitere Suchbegriffe: Steckglied Steckglieder Verschlussglied Vers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.