Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12800300GLH Steckglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-12800300GLH
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12800300GLH
EAN/GTIN:
     4067201190042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied mädler
federverschlussglied

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
16 B-2-GLH DIN ISO-Nr.
p x b1:
25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02mm Zoll
Laschenhöhe hmax.:
24,0 mm
Laschendicke s1/2:
4,15/3,1 mm
Gewicht:
154 g
Weitere Suchbegriffe: Steckglied Steckglieder Verschlussglied Vers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.