Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12800500W Doppelglied 15/C 16 B-2 Winner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-12800500W
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12800500W
EAN/GTIN:
     4067201325406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
rollenkette verschlussglied verschl...
Kettenschlösser
Kettenverschluss
connecting link


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Bei Kröpfgliedern reduzieren
sich Leistung und Bruchkraft um 20%.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
16 B-2 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02 mm Zoll
Gewicht:
183 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.