Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12813800 Kettenrad ZRS GG 16B-2 38 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12813800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12813800
EAN/GTIN:
     4067201029700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
15,8 mm, B2 = 47,7 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
da:
320,0 mm
d:
307,59 mm
ND:
140 mm
B:
40 mm
L:
75 mm
Gewicht:
18,60 kg
Bemerkung:
* Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, 1x17.02mm, Duplexkettenrad, ZRS, 1"x17,02mm, 16B-2, sprocket, Zweifachkettenrad, double sprocket, 16 B-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12823800
ab € 159,13*
Zubehör
Mädler
13813800
ab € 215,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.