Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12841700 Doppel-Kettenrad ZRE 16 B-1 17 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12841700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12841700
EAN/GTIN:
     4067201022350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
da:
149,0 mm
d:
138,22 mm
B:
25 mm
dg:
109 mm
L:
68 mm
M:
51,8 mm
Gewicht:
5,87 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, duplex sprocket, ZRE, 1x17.02, 16B-1, Zweifachkettenrad, 1"x17,02mm, sprocket, 16 B-1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
120
Frei Haus
ab € 39,04*
€ 70,98*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,23*
€ 117,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12888417
ab € 42,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.