| |
|
| Artikel-Nr.: 183-12877005L Herst.-Nr.: 12877005L EAN/GTIN: 4067201325499 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete Bolzen. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.
Weitere Informationen: | | DIN / ISO-Nr.: | 16 B-2 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02 mm Zoll | Gewicht: | 183 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kröpfglied, Kettenverschluss, cranked link, chain link, rollenkette verschlussglied verschl..., Verschlussglied, Kettenschloss Kettenschloß Kettensc..., double link, 15/C, Steckglieder Steckglieder Steck-Gli..., Verschlussglieder Verschlussglied V... |
| | |
| |