Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12888115 Kettenrad ZRG geh. 16B-2 15 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12888115
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12888115
EAN/GTIN:
     4067201290315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Bohrungen
vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B2 = 47,7 mm, c =
2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
133,0 mm
d:
122,17 mm
ND:
96 mm
B:
20 mm
L:
70 mm
Gewicht:
4,59 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mädler, kettenrad, ZRG Zweifachkettenrad duplex sprocket harde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12811500
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.