Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12888117 Kettenrad ZRG geh. 16B-2 17 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12888117
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12888117
EAN/GTIN:
     4067201290469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Bohrungen
vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B2 = 47,7 mm, c =
2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
da:
149,0 mm
d:
138,22 mm
ND:
112 mm
B:
20 mm
L:
70 mm
Gewicht:
6,11 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, duplex kettenrad z 17, kettenrad mädler, kettenrad, ZRG Zweifachkettenrad duplex sprocket harde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12811700
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.