Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12888130 Kettenrad ZRG geh. 16B-2 30 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12888130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12888130
EAN/GTIN:
     4067201290629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Bohrungen
vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B2 = 47,7 mm, c =
2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
2
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
16 B-2
Zähnezahl:
30
Außendurchmesser [da]:
254,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
243,00 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
130 [mm]
Bohrung [B]:
25 [mm]
Gesamtlänge [L]:
70 [mm]
Gewicht:
17,60 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mädler, kettenrad, ZRG Zweifachkettenrad duplex sprocket harde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,28*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
12813000
ab € 84,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.