| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-12899003 Herst.-Nr.: 12899003 EAN/GTIN: 4067201346364 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette Rostfrei ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Größe 16 B-2 mit Splintverschluss. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN / ISO-Nr.: | 16 B-2 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 25,40 x 17,02 mm | 1'' x 17,02 mm Zoll | Gewicht: | 122 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: federverschlußglied 16b-2, rollenketten verbindungsglied, rollenketten-verbindungsglied mädler, Verschlussglieder, chain link, Verschlussglied, Kettenschloss, Kettenschlösser, Steckglied, connecting link, Kettenverschluss, Steckglieder, 11/E |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |