| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-12900000 Herst.-Nr.: 12900000 EAN/GTIN: 4067201015000 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Hochwertige Duplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um eine bleibende Verformung zu vermeiden. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlußglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN / ISO-Nr.: | 20 B-2 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll | Innenglied- breite b2: | 29,01 mm | Rollen-Ø d1: | 19,05 mm | b5: | 79,7 mm | Pt: | 36,45 mm | b7: | 6,1 mm | Bruchkraft min.: | 170,0 kN | Gewicht: | 7,20 kg/m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, 20b-2 din 8187, din 8187, rollenkette duplex, Duplexrollenketten, Duplexketten, B-2, Duplex-Rollenketten, Zweifachkette, Zweifach-Rollenkette, Duplex-Ketten, duplex roller chain, double roller chain, Doppel-Rollenketten, ZweifachRollenketten, Doppelrollenketten, roller chain, Zweifachketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |