Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12950000 Rollenkette 24 B-2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12950000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12950000
EAN/GTIN:
     4067201015031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Hochwertige
Duplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen (Größe 06
mit geraden Laschen). Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem
Sechstel genutzt werden, um eine bleibende Verformung zu vermeiden.
Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied
endend. Verschlußglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich:
-20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
24 B-2 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
38,1 x 25,4 mm | 1 1/2 x 1 Zoll
Innenglied- breite b2:
37,92 mm
Rollen-Ø d1:
25,40 mm
b5:
101,8 mm
Pt:
48,36 mm
b7:
6,6 mm
Bruchkraft min.:
280,0 kN
Gewicht:
13,50 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, Zweifachketten, roller chain, Zweifachkette, ZweifachRollenketten, B-2, duplex roller chain, Zweifach-Rollenkette, Doppel-Rollenketten, Doppelrollenketten, Duplexrollenketten, double roller chain, Duplexketten, Duplex-Ketten, Duplex-Rollenketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,22*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 89,89*
€ 106,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 79,11*
€ 94,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,93*
€ 85,60
pro Meter
ab 25 Meter
€ 67,54*
€ 80,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 64,44*
€ 76,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 62,22*
€ 74,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.