Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12951000 Kettenrad ZRS Stahl 24 B-2 10 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12951000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12951000
EAN/GTIN:
     4067201015062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Zähnezahl 30 aus St52 mit
eingeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt.



Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, B2 = 72,0 mm, c = 4 mm, r3 = 38
mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
2
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
24 B-2
Zähnezahl:
10
Außendurchmesser [da]:
137,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
123,29 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
80 [mm]
Bohrung [B]:
25 [mm]
Gesamtlänge [L]:
95 [mm]
Gewicht:
5,01 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mädler, kettenrad, B-2, Stahl, Nabe, einseitiger, sprocket, ZRS, Mat., 24 B-2, Grauguss, Zähne, 24B-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.