| |
|
| Artikel-Nr.: 183-12977002L Herst.-Nr.: 12977002L EAN/GTIN: 4067201325727 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Speziell beschichtete Bolzen. Mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Weitere Informationen: | | DIN / ISO-Nr.: | 20 B-2 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll | Gewicht: | 163 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollenkette verschlussglied verschlussglied rol, Verschlussglied, connecting link, Kettenverschluss, Kettenschloss Kettenschloß Kettenschluss Ketten, Steckglied, Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, Kettenschlösser, Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-Gl, 10/S, chain link |
| | |
| |