| |
|
| Artikel-Nr.: 183-12977005L Herst.-Nr.: 12977005L EAN/GTIN: 4067201325741 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete Bolzen. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.
Weitere Informationen: | | DIN / ISO-Nr.: | 20 B-2 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll | Gewicht: | 245 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenverschluss, chain link, Kettenschloss Kettenschloß Kettensc..., Kröpfglied, double link, Doppelglied, cranked link, rollenkette verschlussglied verschl..., Kettenschlösser, Verschlussglied, Steckglied |
| | |
| |