Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13100300W Verschlussglied 11/E 06 B-3 Winner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-13100300W
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13100300W
EAN/GTIN:
     4067201359395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
06 B-3 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: 11/E, Kettenschloss Kettenschloss Kettenschloß Ketten, Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-Gl, Kettenverschluss, Steckglied, rollenkette verschlussglied verschlussglied rol, chain link, Kettenschlösser, Verschlussglied, Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, connecting link
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.