Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13115700 Kettenrad DRS GG 06 B-3 57 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13115700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13115700
EAN/GTIN:
     4067201018902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
5,2 mm, B3= 25,6 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Grauguss (GG25)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
3
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
06 B-3
Zähnezahl:
57
Außendurchmesser [da]:
177,5 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
172,91 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
90 [mm]
Bohrung [B]:
23 [mm]
Gesamtlänge [L]:
56 [mm]
Gewicht:
3,97 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 40b-3, kettenrad, kettenrad mädler, triple sprocket, sprocket, Dreifachkettenrad, 06B-3, Triplexkettenrad, 06 B-3, DRS, 3/8x7/32
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
1
€ 10,00*
ab € 41,83*
€ 47,81*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 77,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
13125700
ab € 34,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.