Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13121300 Kettenradscheibe DRL 06 B-3 13 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13121300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13121300
EAN/GTIN:
     4067201020691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B3= 25,6 mm, c = 1,0
mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
da:
43,5 mm
d:
39,8 mm
B:
10 mm
Gewicht:
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 24b3 z13, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, Dreifachkettenradscheibe, 3/8x7/32, Triplexkettenradscheibe, DRL, triple plate wheel, sprocket, 06B-3, 06 B-3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 4,19*
€ 6,97*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,86*
€ 12,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
13111300
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.