Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13600200W Verschlussglied 10/S 10 B-3 Winner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-13600200W
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13600200W
EAN/GTIN:
     4067201359456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
10 B-3 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
15,875 x 9,65 mm | 5/8 x 3/8 Zoll
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-Gl, 10/S, Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, Kettenschlösser, chain link, Kettenschloss Kettenschloß Kettenschluss Ketten, Verschlussglied, Kettenverschluss, connecting link, Steckglied, rollenkette verschlussglied verschlussglied rol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.