| |
|
| Artikel-Nr.: 183-13600400 Herst.-Nr.: 13600400 EAN/GTIN: 4067201025917 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl. Verschlußglieder für Dreifach-Rollenkette nach DIN 8187. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 135 004 00, Verschluß Nr. 12/H, Tlg. 1/2'', dreifach
Weitere Informationen: | | DIN: | 10 B-3 ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b: | 15,875 x 9,65 mm | Teilung p x innere Breite b1: | 5/8 x 3/8 Zoll | Nr.: | 12/H Nr. | Gewicht: | 45 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cranked link, Kettenschloss, Kröpfglied, chain link, Verschlussglieder, connecting link, Kettenschlösser, Verschlussglied, Steckglieder, Kettenverschluss, Steckglied, 12/L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,43* | € 6,19* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,71* | € 10,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|