Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13612100 Kettenrad DRS Stahl 10 B-3 21 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13612100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13612100
EAN/GTIN:
     4067201022121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B3 = 42,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
3
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
10 B-3
Zähnezahl:
21
Außendurchmesser [da]:
113,4 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
106,52 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
85 [mm]
Bohrung [B]:
20 [mm]
Gesamtlänge [L]:
60 [mm]
Gewicht:
3,12 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 40b-3, kettenrad, kettenrad mädler, Dreifachkettenrad, 5/8x3/8, 10 B-3, triple sprocket, Triplexkettenrad, DRS, sprocket, 10B-3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
1
€ 10,00*
ab € 27,54*
€ 38,02*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 37,62*
€ 62,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
13622100
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.