Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13622500 Kettenradscheibe DRL 10 B-3 25 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13622500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13622500
EAN/GTIN:
     4067201021223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B3 = 42,1 mm, c = 1,6 mm,
r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Kohlenstoffarmer Stahl
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
3
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Ohne
DIN ISO Nr.:
10 B-3
Zähnezahl:
25
Außendurchmesser [da]:
133,6 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
126,66 [mm]
Bohrung [B]:
16 [mm]
Gewicht:
3,53 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 40b-3, kettenrad, kettenrad mädler, 10B-3, Triplexkettenradscheibe, DRL, triple plate wheel, 10 B-3, 5/8x3/8, Dreifachkettenradscheibe, sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
1
€ 10,00*
ab € 28,67*
€ 39,53*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 39,17*
€ 64,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
13612500
ab € 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.