Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13700000W Dreifach-Rollenkette 12 B-3 Winner


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13700000W
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13700000W
EAN/GTIN:
     4067201359487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Premium-Dreifach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß. In gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Ab Größe 08 mit nahtlosen Buchsen. Ab Größe 16 mit Schmiernutbuchsen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Dynamisch vorgereckt. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +60°C. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
12 B-3 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
19,05 x 11,68 mm | 3/4 x 7/16 Zoll
Innenglied- breite b2:
15,62 mm
Rollen-Ø d1:
12,07 mm
b6:
61,7 mm
Pt:
19,46 mm
b7:
4,6 mm
Bruchkraft min.:
86,7 kN
Gewicht:
3,8 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,05*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 98,54*
€ 117,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 92,74*
€ 110,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 89,84*
€ 106,91
pro Meter
ab 25 Meter
€ 86,94*
€ 103,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 84,05*
€ 100,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.