Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13711000 Kettenrad DRS Stahl 12 B-3 10 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13711000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13711000
EAN/GTIN:
     4067201021360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
10,8 mm, B3 = 49,8 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
3
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
12 B-3
Zähnezahl:
10
Außendurchmesser [da]:
69,8 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
61,64 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
42 [mm]
Bohrung [B]:
16 [mm]
Gesamtlänge [L]:
65 [mm]
Gewicht:
0,86 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 40b-3, kettenrad, kettenrad mädler, DRS, sprocket, Dreifachkettenrad, 12B-3, 12 B-3, triple sprocket, Triplexkettenrad, 3/4x7/16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
1
€ 10,00*
ab € 14,30*
€ 19,72*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,71*
€ 34,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.