Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13725700 Kettenradscheibe DRL 12 B-3 57 Zz ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13725700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13725700
EAN/GTIN:
     4067201028017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B3 = 49,8 mm, c = 2
mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
57 Zähnezahl
da:
355,9 mm
d:
345,81 mm
B:
30 mm
Gewicht:
34,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 40b-3, kettenrad, kettenrad mädler, 12B-3, Triplexkettenradscheibe, DRL, 3/4x7/16, 12 B-3, sprocket, Dreifachkettenradscheibe, triple plate wheel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 178,71*
€ 246,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,22*
€ 489,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,51*
€ 293,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
13715700
ab € 171,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.