Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13811700 Kettenrad DRS Stahl 16 B-3 17 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13811700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13811700
EAN/GTIN:
     4067201022510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
da:
149,8 mm
d:
138,22 mm
ND:
112 mm
B:
30 mm
L:
100 mm
Gewicht:
8,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, 16 B-3, Triplexkettenrad, DRS, Dreifachkettenrad, 1"x17,02mm, 1x17.02mm, sprocket, 16B-3, triple sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 79,29*
€ 109,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 177,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.