Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14000500 Kettenspannrad KSP 08 B-1 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14000500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14000500
EAN/GTIN:
     4067201030560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
kettenspannrad z=18
kettenspannräder
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Lager aus Wälzlagerstahl.

Die Kettenspannräder sind einbaufertige Elemente, komplett mit Kugellager. Sie können kostensparend an Umlenk- oder Spannpunkten eingesetzt werden. Einwandfreie Verarbeitung und feste Montage des Kugellagers mit doppelter Dichtungsvorderkappe gewähren eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Durch den verlängerten Innenring ist eine leichte Montage an Maschinen möglich. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Keine Wartung der Kugellager, da bereits mit Fettreserve versehen. Temperaturbereich -20 ° bis 120 ° C.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
08 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
1/2 x 5/16'' mm/Zoll
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
da:
77,8 mm
d:
73,14 mm
A:
7,2 mm
A1:
7,2 mm
C:
1,3 mm
B:
16 +0,26 / +0,13 mm
ND:
40 mm
B1:
12 mm
L:
18,3 mm
Tragzahl dyn.:
7,5 kN
Tragzahl stat.:
4,5 kN
Gewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: chain tensioner, idler, idler wheels, Umlenkräder, KSP, Kettenspanner, idler wheel, Kettenspannrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
343
1
€ 10,00*
ab € 9,31*
€ 13,77*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 14,55*
€ 24,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.